Bomba de vacío Nash MHF-50

Bomba de vacío Nash MHF-50

Bomba de vacío Nash. Tamaño: MHF-50. Prueba nº 83U2312. La capacidad de la bomba nueva es de 47 cfm con un rango de vacío de 0 a 27 Hg. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1750 rpm. Motor General Electric, 3 hp, 230/440 V. Entrada: 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salida: 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 11 - 1/2 pulgadas de alto (ACN51a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP098.
  • Fabricante: Nash
  • Modelo: MHF-50

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Nash MHF-50
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente