Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)

Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)

(4) Bomba de vacío rotativa de paletas secas Orion. Modelo: KRS3. 10 CFM, vacío de 25 pulgadas HG/presión de 10 PSIG, motor de 1/2 hp, 200-220 V, 60 Hz, trifásico. Funcionamiento sin aceite, sin mantenimiento y silencioso.(ACN10).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: APTE01.1a
  • Fabricante: Orion
  • Modelo: KRS3
  • Número de serie: 120411

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de vacío Kinney (3 HP)Kinney Vacuum Pump Kinney
Kinney Bomba de vacío Kinney (3 HP)

RBFM750N.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Gast 2567-V108 (1,5 CV)Gast Rotary Vane Vacuum Pump Gast
Gast Bomba de vacío Gast 2567-V108 (1,5 CV)

DFPC081.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Busch (3 CV)Busch Vacuum Pump Busch
Busch Bomba de vacío Busch (3 CV)

RBFM750P.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío con silenciador - 5HPVacuum Pump with silencer - 5HP Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba aspiradoraBomba aspiradora
Not Specified Bomba aspiradora

RKFO286A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío Gast 0823-101Q-G271X (0,5 CV)Bomba de vacío Gast 0823-101Q-G271X (0,5 CV)
Ahorrar 9%
Sistema de vacío portátil Vac-U-MaxSistema de vacío portátil Vac-U-Max
Ahorrar 9%
Bomba rotativa de desplazamiento positivoRotary Positive Displacement Pump Not Specified

Visto recientemente