Bomba de vacío Pompetravaini SPA BT 202/1KC-H/RA (7 GPM máx.)

Bomba de vacío Pompetravaini SPA BT 202/1KC-H/RA (7 GPM máx.)

Bomba de vacío Pompetravaini SPA Castano Primo B1. Modelo: BT 202/1KC-H/RA. S/N: 10774. El caudal de la bomba nueva es de 7 gpm con los caballos de fuerza requeridos y a 150 pies de columna de líquido. Escenario único. Motor Brook Crompton, 1,1/1,27 Kw, 1410/1720 rpm, 220-240/440-480 V, 5,2-5,6/3,0-3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos cada uno con un diámetro de 4 pulg. brida y (4) orificios pasantes de 1/2 pulg. a distancias entre centros de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulg. de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto (ACN24).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP8023
  • Fabricante: Pompetravaini S.P.A.
  • Modelo: BT 202/1KC-H/RA
  • Número de serie: 10774

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Galones máximos por minuto GPM: 7
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura máxima (F): 70
  • Presión máxima MAWP (PSI): 3.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Crompton Motor
  • RPM del motor: 1410/1720
  • Voltaje del motor: 220-240/440-480
  • Amperios de motor: 5.2-5.6/3.0-3.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 13
  • ACN: 24

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Pompetravaini SPA BT 202/1KC-H/RA (7 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente