- Detalles del producto
Bomba de vacío Roto RG22008 (200 HP, 400 GPM máx.)
Bomba de tubo piloto de alta presión Roto-Jet - Modelo: RG2200B, Tamaño: S-484, Número de serie: 070R75522-01, Kit de sellos: 0664975-15, Kit de rodamientos: 0665807-02, Velocidad máxima de la bomba: 5443 RPM. Temperatura máxima: 180 F, Presión máxima de succión: 200 PSI. Altura máxima: 2600 pies. Velocidad máxima: 4380 RPM, Flujo máximo: 400 GPM. La bomba es de hierro dúctil impulsada por un motor de 200 HP accionado por correa. La unidad ha sido repintada. Motor eléctrico industrial mundial - Modelo: WWE200 8-44, Número de serie: 10071 GFJ HP: 200, Encl: -C, IP: 54, FR: 445/7T, Voltaje: 230/460, Amperios: 446/223, HZ: 60, RPM: 1786, Tipo: BJHE, SF: 1,15, Clasificación: 40c Amb Cont, Utilizable en una red de 208 V a 493 amperios. Montado sobre patines. DE = 63 x 63 x 42
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIMM16
- Fabricante: Roto
- Modelo: RG22008
- Número de serie: 070R75522-01
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Vacuum
- Galones máximos por minuto GPM: 400
- RPM de velocidad máxima: 5443
- Temperatura máxima (F): 180
- Tamaño del rotor (pulgadas): 12
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: World Wide
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 1785
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 446/223
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445/7T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 63
- Ancho (pulgadas): 63
- Altura (pulgadas): 42
- Peso libras): 4066
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!