Bomba de vacío SIHI

Bomba de vacío SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido Sihi nueva, sin usar. Modelo: LOHY2704 BN001012. S/N: 3013777. Motor General Electric, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 9,0/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MSSS002.
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LOHY2704 BN001012
  • Número de serie: 3013777

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente