Bomba de vacío SIHI

Bomba de vacío SIHI

Bomba de Vacío SIHI, Motor Baldor Super-E, 20 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 48/24 amperios, 60 Hz, trifásica. Entrada: (1) 4 pernos de 2 pulg. de diámetro. brida, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pernos de 2 pulg. de diámetro. brida, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB298.
  • Fabricante: SIHI

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente