Bomba Horizontal Paco Split Case Modelo 4012

Bomba Horizontal Paco Split Case Modelo 4012

Salón Paco Split Case Horizontal. Modelo 4012. Entrada: 5 pulg.; salida: 4 pulg. Motor Baldor: N.º de catálogo: M2515T, 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP011.
  • Fabricante: Paco
  • Modelo: 4012

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Horizontal Paco Split Case Modelo 4012
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente