- Detalles del producto
Bomba incomparable
Bomba sin igual. Tipo: 1025A. Imp: 2634314. Capacidad de la bomba: 420 gpm a 65 pies. Diámetro del impulsor: motor WEG de 10 pulg., 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 28/14 amperios, 60 Hz, 3 fases. Diseño: DB. Brida: orificios de 7 pulg. y (4) 3/4 pulg. con 5-1/2 pulg. de centro a centro. Brida: 7-1/4 pulg. y (4) orificios de 1/2 pulg. fpt. con 6 pulgadas de centro a centro. Entrada: 3 pulg.; salida: 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP067.
- Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!