Bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover

Bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover

1999 Bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover TSR. Modelo: TSR1NSS-10MDYOHT-AO. Número de serie: 489062-01. Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia World Energy, 1-1/2 hp, 865 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie. 1 pulg. de largo x 1 pie. 1-1/2 pulg. de ancho x 1 pie. 4 pulgadas de alto (ACN29a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSLP183.7
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: TSR1NSS-10MDYOHT-AO
  • Número de serie: 489062-1

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente