Bomba neumática de doble diafragma Murzan

Bomba neumática de doble diafragma Murzan

Bomba Neumática de Doble Membrana Murzan. Modelo: P150DL. S/N: 9010971. Válvulas tipo hongo. Diafragmas de teflón. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Entrada de aire: 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida. Salida de aire: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 3 pulg. de ancho x 3 pies 3 pulg. de alto. RTD

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CSWB535.7
  • Fabricante: Murzan
  • Modelo: P150-DL
  • Número de serie: 9010971

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba neumática de doble diafragma Murzan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente