- Detalles del producto
Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper
Bomba de doble diafragma accionada por aire Sandpiper. Modelo: SSB2-A. S/N: 294848. Tipo: TF-1-SS. Construcción de acero inoxidable. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. conector de aire, (1) 2 pulg. de diámetro. Conector I-line (macho). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conector I-line (hembra). Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SGMI324.5
- Fabricante: Sandpiper
- Modelo: SSB2-A
- Número de serie: 294848
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


MRSP269.a
Solo queda 1 unidad

MRSP268.a
Solo queda 1 unidad