Bomba neumática de doble diafragma Wilden sin usar

Bomba neumática de doble diafragma Wilden sin usar

Bomba de doble diafragma accionada por aire Wilden sin usar. Modelo: M2. Capacidad a una presión suministrada de 80 psig: 18 gpm a 140 tdh. Límites de temperatura: 32 °F a 175 °F. Sólidos máximos manejados: 1/8 pulg. Altura de succión: 18 pies (seco) y 25 pies (húmedo). La Wilden "Champ" es una bomba con todas las partes húmedas de polipropileno moldeado por inyección. Las características de las bombas de la serie T2 son su fuerte capacidad de elevación de succión, durabilidad en las condiciones más adversas, bajo costo inicial y facilidad de mantenimiento. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT (aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 4-1/4 pulg. brida y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 2-1/4 pulg. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (escape de aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con un diámetro de 4-1/4 pulg. brida y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 2-1/4 pulg. Dimensiones totales: 11 pulg. de largo x 8-3/4 pulg. de ancho x 14-1/4 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDGF038.2a
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: M2

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba neumática de doble diafragma Wilden sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente