Bomba neumática Graco Monark

Bomba neumática Graco Monark

Bomba neumática Graco Monark. Modelo: 207-549, S/N: K94F. La bomba tiene un diámetro de 3/8 pulg. Accesorio de aire con válvula de apertura/cierre y filtro de aire. Entradas/salidas: (1)1-1/2 pulg. de diámetro. tubo de succión, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. virola hembra. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 56-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATE019.
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 207-549
  • Número de serie: K94F

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba neumática Graco Monark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente