- Detalles del producto
Bomba neumática Graco Monark serie B90V
Bomba neumática Graco Monark. Modelo: 205-997. Serie B90C. Capacidad: 2,5 gpm. Suministro de aire: 120 PSI máx. Proporción 5-1. LuftMotor-Motor neumático. (4) FNPT: 3-1/8 pulg., 7/8 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg. Dimensiones totales: 6 pulg. de diámetro x 26 pulg. de largo.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 22.112
- Fabricante: Graco
- Modelo: 205-997
- Número de serie: B90G
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 26
- Peso libras): 43
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


ARO Ingersoll Rand
Bomba neumática ARO Ingersoll Rand 650606 (12 GPM máx.)
15.32
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 90 galones
RCCB061.7
Solo queda 1 unidad