Bomba neumática Graco President

Bomba neumática Graco President

Bomba neumática Graco President. Modelo: 205378. S/N: 6A2. Dimensiones del eje de acero inoxidable: 2-1/2 pulg. de diámetro x 39 pulg. L. Entrada: tubo de succión de 1-3/8 pulg. de diámetro. Salida: Conexión de línea 'S' de 1 pulg. de diámetro. Aplicaciones: pulverización de texturas, suministro de adhesivo, limpieza, acabado por pulverización airless y airless asistido por aire. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SABE101.a
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 205378
  • Número de serie: 6A2

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba neumática Graco President
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente