Bomba peristáltica de desplazamiento positivo Waukesha Bredel

Bomba peristáltica de desplazamiento positivo Waukesha Bredel

Bomba peristáltica de desplazamiento positivo Waukesha Bredel. Modelo: SP50. S/N: 51956. Capacidad máxima continua: 46 gpm. Capacidad máxima de forma intermitente: 9 gpm. Capacidad por revolución: 0,76 gal. Construcción de hierro fundido. Motor maestro Reliance Electric Duty, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14,0/7,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Brook Hansen Drive, relación de 45, 38 rpm (final). Las aplicaciones incluyen: corrosivos, abrasivos, fluidos sensibles al corte, fluidos de alta viscosidad, sólidos grandes, etc. La bomba está equipada con un diámetro de 1-1/2 pulg. entrada de brida y un diámetro de 1-1/2 pulg. salida de brida. Dimensiones totales: 51-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BWSS05.4
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SP50
  • Número de serie: 51956

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba peristáltica de desplazamiento positivo Waukesha Bredel

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente