- Detalles del producto
Bomba Positiva APV Crepaco
Bomba Positiva APV Crepaco. Modelo: F-3796. Número de serie: R4R. Capacidad de la bomba: 60 gpm. Motor Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 230-460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Dodge APG, relación: 5, rpm de salida: 350. Válvula de alivio de presión en la tapa. Base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDCD156A.6a
- Fabricante: APV
- Modelo: F-3796
- Número de serie: R4R
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!