- Detalles del producto
Bomba positiva peristáltica Waukesha Bredel con amortiguador de pulsaciones
Bomba peristáltica positiva Waukesha Bredel con amortiguador de pulsaciones. Modelo: SP65 / PD65. S/N: 12136/2991. Manguera: PEPDM, Inserto: RVS. Capacidad máxima continua: 339 cu. pulg./seg. Capacidad máxima de forma intermitente: 542 cu. pulg./seg. Capacidad por revolución: 1,77 galones. Presión máxima de descarga: 232 psi. Motor Baldor, 7,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz. Impulsión del motor: sistema de transmisión de potencia IPTS Indiana, 8,85 hp, relación 50:1, 1750 rpm de salida. La bomba modelo SP65 satisface las demandas de los procesos en todas las industrias, desde las tareas de fabricación más pesadas hasta las tareas de investigación más precisas. Su diseño único de manguera garantiza que no haya contaminación cruzada entre la bomba y el producto. El amortiguador de pulsaciones PD 65 contrarresta las pausas mínimas en el flujo del producto causadas por los ciclos de la bomba. Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto (ACN182).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SSLP645
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: SP65 / PD65
- Número de serie: 12136 / 2991
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!