Bomba positiva Tri Clover modelo PRED60-3-UC4-SL-S

Bomba positiva Tri Clover modelo PRED60-3-UC4-SL-S

Bomba positiva Tri Clover. Modelo PRED60-3-UC4-SL-S, N/S W2605. Entrada (1) 3 pulg. Salida (1) Motor de 3 pulg., Mfg. Euro Drive, 5 hp, 330/575 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico, 1680 rpm, 128 rpm finales. Dimensiones totales: 16 pulgadas de ancho, 42 pulgadas de largo, 23 pulgadas de alto. Nuevo cuesta alrededor de $6,000.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 32.21
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRED60-3-UC4-SL-S
  • Número de serie: W2605

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba positiva Tri Clover modelo PRED60-3-UC4-SL-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente