Bomba positiva Tri Clover PRE25

Bomba positiva Tri Clover PRE25

Bomba positiva Tri Clover PRE25. Modelo: PRE25-11/2M-TC1-4-SL-S. Número de serie: P8052J. Capacidad máxima: 28 gpm a 28 psi. Desplazamiento a 100 rpm: 8,0 galones. Sellos mecánicos simples. La línea PR fue diseñada para manejar líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Funciona eficazmente para el servicio de elevación por succión y reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad. Para operaciones como: azúcar líquida, productos pegajosos como jarabe de maíz y productos viscosos. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPW833.3
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRE25-11/2M-TC1-4-SL-S
  • Número de serie: P8052J

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba positiva Tri Clover PRE25
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente