Bomba positiva Waukesha 130

Bomba positiva Waukesha 130

Bomba positiva Waukesha 130. S/N 89144. Cubierta ventilada/de alivio que permite un alivio de flujo total de hasta 5000 centipoises. Conduzca: Waukesha, tamaño 79, s/n 1171-6.35.1. Motor: US Electrical 7,5 hp, 1745 rpm, 230/460 voltios, 20,6/10,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada Salida 3 pulgadas. La relación de transmisión final es 6,35: 1, lo que se traduce en 275 RPM finales. Nuevo Costo $7,500.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNP891.11
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 89144

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba positiva Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente