- Detalles del producto
Bomba positiva Waukesha 15
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. N/S 222382-98. Clasificación sanitaria A-3. Sellos mecánicos simples. Desplazamiento por revolución: 0,0142 gal. 1,2354 gpm. Motor Sumitomo SM-Cyclo, 1/2 hp, 1740 rpm. Motor Sumitomo SM-Cyclo Drive, 1,5 hp, 208-230/460 V, 87 rpm finales. Entradas/salidas: (2) accesorios de casquillo hembra de 1 pulg. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RPMI01.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 15
- Número de serie: 222382-98
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!