Bomba positiva Waukesha Cherry-Burrell 6

Bomba positiva Waukesha Cherry-Burrell 6

Bomba positiva Waukesha-Cherry Burrell 6. N/S 267499-00. Motor Baldor: Cat. no. VWDM3546T, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico, 143TC, Clase F. Motor Sterling: Modelo IH0302A001263. Revoluciones de entrada: 1.720. Relación de transmisión: 6,3:1; rpm finales: 263. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 32 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDSC343.5a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 267499-00

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba positiva Waukesha Cherry-Burrell 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente