- Detalles del producto
Bomba positiva Waukesha U-30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Número de serie: 19834 SS. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. La bomba cuenta con sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor eléctrico Sabre Reliance, 1,5 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 5,0-4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, 165 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP058.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: U-30
- Número de serie: 19834 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!