Bomba presidente Graco

Bomba presidente Graco

Bomba Graco. Modelo: 226265. S/N: C-1187 6B6. Dimensiones totales: 2 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1007
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 226265
  • Número de serie: C-1187 6B6

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30.5
  • Ancho (pulgadas): 10.5
  • Altura (pulgadas): 7.5

Detalles adicionales del producto

Bomba presidente Graco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente