Bomba rotativa de desplazamiento positivo APV Crepaco serie M

Bomba rotativa de desplazamiento positivo APV Crepaco serie M

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie M. Modelo: M2H/036/20. El caudal de la bomba nueva es de 65 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Materiales de construcción: acero inoxidable 316. Todas las bombas rotativas estándar APV Crepaco serie M están diseñadas y construidas para cumplir con los requisitos de las normas reglamentarias 3-A, USDA, BISSC y CE para bombas utilizadas en el procesamiento de lácteos, carne, panadería y otros productos alimenticios. Todos los materiales de construcción estándar están aprobados por la FDA para su uso en contacto con productos alimenticios. (ACN70a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN184.5
  • Fabricante: APV
  • Modelo: M2H/O36/20
  • Número de serie: P2147-96

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba rotativa de desplazamiento positivo APV Crepaco serie M
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente