- Detalles del producto
Bomba sanitaria de 2 etapas Moyno serie FG
Bomba sanitaria de 2 etapas Moyno serie FG. Modelo: 2FG8. Tipo SSG-AAA. Construcción de acero inoxidable. Desplazamiento por revolución: 0,07 gal. Carcasa de succión de acero inoxidable 304. Las piezas internas de acero inoxidable 316 incluyen el eje impulsor, los pasadores, la biela, el rotor y otras piezas metálicas menores en contacto con el producto. Estator de acero inoxidable 416. Rodamientos y carcasa de rodamientos extragrandes para soportar cargas mayores. Diseñado para fluidos altamente viscosos con caudales bajos y alta presión. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 1760 rpm, 230-460 V, 21-10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motorreductor Reliance Master XL, relación 17,1, 102,9 rpm de salida. La unidad está equipada con un diámetro de 5 pulgadas. x 40 pulg. Eje en L y 4 pulg. x 40 pulg. L sinfín de tornillo. Dimensiones totales: 8 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN247a).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SHCA1542.4
- Fabricante: Moyno
- Modelo: 2FG8
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!