Bomba sinusoidal positiva modelo SPS-35

Bomba sinusoidal positiva modelo SPS-35

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-35. Número de serie: 13108SP-002. Capacidad: 35 gpm. ID: 208. Desplazamiento por revolución: 0,25 gal/rev. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Dodge APG, relación 11,4, 153,94 rpm (final). El diseño patentado garantiza una succión potente para aplicaciones de alta viscosidad. El desplazamiento volumétrico constante crea un flujo suave y consistente. Un rotor, un eje y un conjunto de sello equivalen a un mantenimiento simple y económico. Capaz de manejar líquidos viscosos, sensibles al corte o agregados al mismo tiempo que proporciona una potente succión iluminada y un flujo laminar sin pulsos. Ideal para las siguientes industrias: panadería, láctea, confitería, procesamiento de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFF447.15
  • Fabricante: Sine
  • Número de serie: 1310SP-002

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba sinusoidal positiva modelo SPS-35

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente