Bomba vertical multietapa Lowara / Goulds Pumps, Inc.

Bomba vertical multietapa Lowara / Goulds Pumps, Inc.

Lowara / Goulds Pumps, Inc. Bomba vertical multietapa. Modelo: SSV. Número de catálogo: 3SVCK13T. Caudal nominal 60 gpm. Material de construcción: acero inoxidable 304. Rango de temperatura de funcionamiento: -20°F a 250°F. PSI máximo: 360. Motor industrial Baldor: 15 hp, 3450 rpm, 208-230/460 v, 38-34/17 a, 60 Hz, trifásico. (1) Caja de control de gabinetes electromate. (2) Actuadores de Jamesbury Corp.: 120 V, 1,0 A, 60 Hz. Entradas/salidas: (3) puertos de 1 pulg., (1) puerto de 1-5/8 pulg. Esta serie de bombas proporciona múltiples usos, como circulación de agua fría o caliente para HVAC, agua sin sólidos suspendidos, aumento de presión, alimentación de calderas, aplicaciones con glicol, riego, R/O y lavadoras. Las características y beneficios incluyen un diseño simplificado para máxima confiabilidad y reparación más rápida, y bridas ANSI con descarga por encima de la succión. El espaciado de los impulsores es automático para una instalación rápida, un desgaste reducido y los sellos de junta tórica del impulsor producen alta presión y eficiencia por etapa para mantener bajos los costos de energía. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 6-1/4 pulgadas de alto (ACN69a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EMRW006
  • Fabricante: Lowara / Goulds Pumps, Inc.
  • Modelo: SSV
  • Número de serie: 19429553

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba vertical multietapa Lowara / Goulds Pumps, Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente