Bomba Waukesha Tamaño 130

Bomba Waukesha Tamaño 130

Bomba Cherry Burrell Waukesha tamaño 130. Modelo c, S/N 30613502. Motor eléctrico estadounidense. 10 hp, trifásico, 60 hz, 230/460 voltios, 28,8-14,8 amperios, relación de transmisión 6,3, rpm del motor 1740. RPM mín. 72, RPM máx. 574. Entradas (1) 3 pulgadas Salidas (1) 3 pulgadas Medidas totales 21 pulgadas de ancho, 55 pulgadas de largo, 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLSP050.12
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 30613502

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Waukesha Tamaño 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente