- Detalles del producto
Bomba Weir Rotojet de alta presión ROHAIII 3X2 - 250 hp
Bomba Weir Roto-Jet. Modelo: ROHAIII 3X2. Número de serie: O1DR73691-1. Tamaño: D375. Capacidad 200 GPM a 3300 pies de altura / 1432 PSI (usando líquido con gravedad específica de 1,0). Velocidad: 5443 rpm. Caja de cambios de bomba Roto-Jet – Modelo: 0657606, S/N: 01M954, Relación de transmisión: 1.4255, Fecha: 17-12-01. Motor eléctrico Baldor: Número de catálogo: M44252T-4, 250 hp, 3560 rpm, 460 V, 280 amperios, bastidor 449TS, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN364)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BDPC027.52
- Fabricante: Rotojet
- Modelo: ROHAIII 3X2
- Número de serie: O1DR73691-1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!