Bomba y medidor del medio oeste Co Inc

Bomba y medidor del medio oeste Co Inc

Midwest Pump & Meter Co Inc Entrada y salida de 3 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 103
  • Fabricante: Midwest Pump & Meter Co Inc

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba y medidor del medio oeste Co Inc
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente