Bombas accionadas por presión Spirax Sarco

Bombas accionadas por presión Spirax Sarco

Bomba accionada por presión Spirax Sarco. Tipo: PPC. Tamaño: 2. No. BM: 68547. No. de inspección: 718F96. Presión máxima: 125 psi. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de presión de funcionamiento. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de escape, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1/2 pulg. de diámetro. enchufar. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (bomba 1)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGP023.1-02
  • Fabricante: Spirax Sarco

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Other Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. liquid infeed port, (1) 1/2 in. dia. operating pressure port. Outlets: (1) 2 in. dia. liquid discharge port, (1) 1 in. dia. exhaust port, (1) 3/4 in. dia. drain port, (1) 1/2 in. dia. plug.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 36

Detalles adicionales del producto

Bombas accionadas por presión Spirax Sarco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente