Bombas de acero inoxidable LTD Bomba positiva

Bombas de acero inoxidable LTD Bomba positiva

Bomba positiva LTD de bombas de acero inoxidable. Modelo: 100ND. N/S: 100ND/1908. Motor eléctrico Alpak, 3/4 hp, 1400 rpm, 220-240/380-415 V, 2.6/1.5 amperios, 50 Hz, trifásico. Motogear Drive, relación: 2,87, rpm de entrada/salida: 1400/488 (final). La bomba viene con una caja de control de arranque/parada. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JHLC336.3
  • Fabricante: Stainless Steal Pump LTD
  • Modelo: 100ND
  • Número de serie: 100ND/1908

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bombas de acero inoxidable LTD Bomba positiva
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente