Bombas de diafragma Wilden modelo 15

Bombas de diafragma Wilden modelo 15

(2) Bombas de diafragma Wilden. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de construcción: Aluminio. Tamaño del puerto: (2) 3 pulg. NPT. (1) 3/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 9-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/4 pulgadas de alto (ACN19).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH098
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: 15

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bombas de diafragma Wilden modelo 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente