Sellador térmico para maquinaria de embalaje Bosch
Selladora térmica para maquinaria de embalaje Bosch "Doboy". Modelo: CBS-B. Número de serie: 77-15279. Calentador: 2800 Watts. Requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, monofásico. Temprita. Modelo: TR2-10: S/N 760605173, requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, monofásico. Altura ajustable. Altura de entrada/salida: 46 pulgadas. Fabricado por Doboy, el CBS-B es un sellador de bolsas de banda continua de grado industrial de alta velocidad diseñado para sellar materiales termosellables. El Doboy está diseñado para sellar materiales termosellables, incluidos polietileno, laminados de aluminio, bolsas de Poly/Tyvek, laminados de papel y casi cualquier otro material termosellable. Sus 4 ruedas permiten una fácil maniobrabilidad. Dimensiones de Temprite: 19-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 83-1/2 pulgadas de alto (ACN169 ).
Product Details
- Cantidad en stock: CESL005.
- Manufacturer: Bosch
- Model: CBS-B
- Serial Number: 77-15279