Accionamiento del agitador con reducción de engranajes Boston - 10 HP
Unidad del agitador de Boston. Número de serie: F584. Especificaciones del motor: 10 hp, 1725 rpm, 122 rpm (final), 208-230-460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones de la base de montaje: 16 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho con (4) 3/4 pulgadas de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 13-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI168.
- Manufacturer: Boston
- Serial Number: F584
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230- 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 32