Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior
Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior. Diámetro del imán: Motor magnético de CC Dayton de 8-1/4 pulg., 1-1/2 hp, 2500 rpm, 180 V, 7,8 amperios. Dayton Motor Drive, relación 10, 175 rpm (final). Variador de velocidad Bronco, modelo: 210, rango: 0-2500 rpm. Elimina el sello mecánico en los accionamientos típicos de mezcladores y evita cualquier contaminación del producto. Adecuado para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas, biotecnológicas y de cuidado personal. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2632.2-02
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 2500
- Motor Voltage: 180
- Motor Amps: 7.8
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 9