Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 4 bombas dosificadoras. Tipo: N-C34/KA31. Capacidades aproximadas: bomba “A”: 24 gpm, bomba “B”: 13 gpm, bomba “C”: 4 gpm y bomba “D”: 3 gpm. Superficies de contacto del producto: acero inoxidable 316. Presión de trabajo: 90 psi. Motor industrial Baldor: 5 hp, 870 rpm, 230/460 v, 18,8/9,4 a, 60 Hz, trifásico. Las bombas dosificadoras se dirigen a productos que deben mezclarse y dosificarse para incluir productos alimenticios de ligeros a muy viscosos. Esta unidad estuvo anteriormente en servicio bombeando variedades de jarabes y concentrados de frutas. Entradas/salidas: (4) 2 pulg. de diámetro exterior. y 7/8 pulg. de diámetro interior. triple abrazadera, (4) línea S de 2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SCJC180.5a
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: N-C34/KA31
  • Número de serie: A1500

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe