Likwifier Breddo de acero inoxidable de 100 galones
Breddo Likwifier. Modelo: LOR. Tamaño: 100 galones. S/N: D9412-2, 98097. Diseño redondo de pared simple, 304 SS. Comúnmente utilizado para productos altamente viscosos como lechadas de queso, concentrados de suero, pasta de tomate, concentrados de goma, etc. Diseñado para una disolución, mezcla e hidratación completa altamente eficientes. Cuenta con tapa abatible de registro superior, parte superior tipo domo, múltiples entradas superiores, deflector interno, marco de soporte tubular y motor montado en la parte inferior. El tipo de impulsor es de uso general. Motor de accionamiento Baldor: 30 HP, 230/460V 72/36 amperios, 1760 RPM, 60 Hz, trifásico, TEFC, fabricado por Baldor Electric Co. USA. Anteriormente utilizado para salsas y jugos. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies de largo x 5 pies de alto (ACN292-83).
Product Details
- Cantidad en stock: AACA4318.100
- Manufacturer: Breddo Likwifier
- Model: LOR 100
- Serial Number: D9412-2