Breddo Likwifier, licuador de carcasa única - 150 galones

Breddo Likwifier, licuador de carcasa única - 150 galones

Breddo Likwifier, modelo de licuadora LDD-150 galones, S/N desconocido, carcasa única, 25 hp, 1800 rpm, 460 voltios, trifásico, 60 Hz, 37,5 pulgadas de largo x 37,5 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto. Reacondicionado, disponible para entrega inmediata.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 145.GR101.95
  • Fabricante: Breddo Likwifier
  • Modelo: LDD-150

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Breddo Likwifier, licuador de carcasa única - 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente