Bomba peristáltica Bredel SP15N

Bomba peristáltica Bredel SP15N

Bomba Bredel. Modelo: SP15N. El caudal de la bomba nueva es de 2-1/3 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor de costura: ¾ Hp, 1700 rpm, 230/460 V, 2,90/1,45 A, 60 Hz, trifásico. Coser Eurodrive: relación 23,37:1. Entrada/salida: (2) 7/8 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 6-1/8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN44).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TMCB219
  • Fabricante: Hayward Gordon Limited
  • Modelo: SP15N
  • Número de serie: 260453-2

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba peristáltica Bredel SP15N