Soplador centrífugo Breezemaker Fan Co.
Soplador centrífugo Breezemaker Fan Co.. Modelo: RADBLWR-750-3450-3SS. S/N: 018247-0403 Motor de lavado Baldor, 7-1/2 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 17,8/8,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA219
- Manufacturer: Breezemaker Fan Co.
- Model: RADBLWR-750-3450-3SS
- Serial Number: 018247-0403
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3525
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 17.8/8.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 34
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 22