- Detalles del producto
Brink HTST Patín
Brink HTST derrape. 1992 Intercambiador de Calor Thermaline. Modelo: T8CH, S/N: 3081. Superficie de calefacción: 85 pies cuadrados (3) motores. (2) Bombas centrífugas. (1) Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 18. Perma-San 66 gal. tanque de acero inoxidable. Caja de control del sistema de máquina Culbro. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BIIR07.
- Fabricante: Brink
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Soda Manufactorer
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados
35B.D01a-02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados
35B.D01a-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Bingley Steel Works
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bingley: 209,4 pies cuadrados.
SNCC138.4
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Bingley Steel Works
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Bingley - 100 pies cuadrados
SNCC121.11a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Waukesha Cherry-Burrell
Intercambiador de calor de superficie barrida Thermutator Cherry-Burrell: 6 pulg. x 72 pulg.
FPPE079.12a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados
35B.D01a
Solo queda 1 unidad