Britt Food Equipment Inc. Peladora Apollo
Britt Food Equipment Inc. Peladora Apollo. Modelo: Peladora Apollo II. S/N: 951. El portacuchillas diseñado con hoja elimina las marcas del producto, se descompone en segundos para un lavado total y un mejor control sanitario. Motor Industrial Baldor, 3 Hp, 3,450 rpm, 208/230/1460 V, 8.2/ 7.8/3.9 Amperios. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 21 pulgadas de diámetro x 40 pulgadas de descarga larga. Tamaño total: 63 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9588.2
- Manufacturer: Britt Food Equipment Inc.
- Model: Apollo II
- Serial Number: 951
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208/230/1460
- Motor Amps: 8.2/7.8/3.9
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 53