Britt Food Equipment Inc. Peladora Apollo

Britt Food Equipment Inc. Peladora Apollo

Britt Food Equipment Inc. Peladora Apollo. Modelo: Peladora Apollo II. S/N: 951. El portacuchillas diseñado con hoja elimina las marcas del producto, se descompone en segundos para un lavado total y un mejor control sanitario. Motor Industrial Baldor, 3 Hp, 3,450 rpm, 208/230/1460 V, 8.2/ 7.8/3.9 Amperios. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 21 pulgadas de diámetro x 40 pulgadas de descarga larga. Tamaño total: 63 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF9588.2
  • Fabricante: Britt Food Equipment Inc.
  • Modelo: Apollo II
  • Número de serie: 951

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208/230/1460
  • Amperios de motor: 8.2/7.8/3.9

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 53

Detalles adicionales del producto

Britt Food Equipment Inc. Peladora Apollo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente