Motor Brook Hansen - 3 HP

Motor Brook Hansen - 3 HP

Motor Brook Hansen: 3 HP. Número de serie: F212673. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: E184TC. Tipo: TEXP. Diseño: B. Clase de aislamiento: F. Homologado UL. Clase I Grupos C y D. Clase II Grupos E, F, G. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPAG1124J.
  • Manufacturer: Brook Hansen
  • Serial Number: F212673

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Brook
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1700
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 8.2/4.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: E184TC

Dimensions:

  • Length (Inches): 16
  • Width (Inches): 11
  • Height (Inches): 18

Additional Product Details

Motor Brook Hansen - 3 HP