Viscosímetro Brookfield Engineering Labs Inc. DV-I Prime

Viscosímetro Brookfield Engineering Labs Inc. DV-I Prime

Brookfield Engineering Labs Inc. Viscosímetro DV-I Prime. Modelo: RVDVI+. 115 V, 50/60 Hz, 22 vatios. Cuenta con detección de viscosidad y medición de temperatura continua y simultánea (con el uso de una sonda opcional) y, con su función de medición temporizada, puede enviar datos a una PC o impresora. El software opcional permite la recopilación, análisis y registro de datos de prueba. Los rangos de viscosidad están entre 100 centipoises y 13 millones de centipoises, entre 0,3 y 110 rpm. Las aplicaciones incluyen: adhesivos termofusibles, lechadas, cremas, productos lácteos, barnices y pinturas de ceRam Industriesic. Utilizado anteriormente con Crane Plumbing en su línea de fabricación de porcelana. (H16)(ACN25).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH282
  • Fabricante: Brookfield Engineering Labs Inc.
  • Modelo: RVDVI+
  • Número de serie: AE50263

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Viscosímetro Brookfield Engineering Labs Inc. DV-I Prime