Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag
Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag. Modelo: 7482B1W1C4AA. Número de serie: 8811-9718. Factor K: 49379,943 PPG. Presión máxima: 740 psig a 100 °F. Potencia máxima: 15 Watts. Temperatura máxima de proceso: 30 °F. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI210.
- Manufacturer: Brooks
- Model: 7482B1W1C4AA
- Serial Number: 8811-9718
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 9.5
- Width (Inches): 6.5
- Height (Inches): 8.5