Acabadora Pulper Brown 202
Brown International Corp. Pulper/acabadora de paletas. Modelo: 202. A la unidad le falta placa de datos. Dimensiones totales del eje de la paleta: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie de ancho. Entrada del producto 3,5 pulgadas. Salida del producto: La pantalla de 4 pulgadas de la unidad tiene un diámetro de 0,045 pulgadas. pantalla. (2) Paletas en el Finisher. Las aplicaciones incluyen la reducción de albaricoques, tomates, calabazas, peras, ciruelas, bayas, ciruelas e higos a pulpa libre de semillas, piel y fibras. Productos como jugos de cítricos, mermeladas, sopas, mantequilla de maní, jalea y néctar de frutas se pueden terminar hasta obtener una consistencia uniforme. Dimensiones totales: 71 largo x 29 ancho x 48 alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CFM204
- Manufacturer: Brown
- Model: 202
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 71
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 48
- Weight (LBS): 850
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: No Data Plate